Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRYW-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRYW-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5
Leitungen; FLRYW-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRYW-B6.00-RD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRYW-B6.00-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRYW-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4...4,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Kabelaufbau: 1x6mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.