Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRYW-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRYW-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m
Leitungen; FLRYW-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRYW-B2.50-GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRYW-B2.50-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grau
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRYW-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7...3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6547* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,35*
€ 130,1265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,97*
€ 127,2943
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,33*
€ 118,2027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,69*
€ 101,9711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,34*
€ 89,6546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.