Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRYW-B; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRYW-B; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLRYW-B; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRYW-B10.00-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRYW-B10.00-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRYW-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 5,9...6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Kabelaufbau: 1x10mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.