Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRYW-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRYW-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m
Leitungen; FLRYW-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRYW-B1.50-GR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRYW-B1.50-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRYW-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3963* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,07*
€ 83,3833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,58*
€ 74,4702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.