Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRYW-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRYW-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Leitungen; FLRYW-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRYW-B0.50-BR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRYW-B0.50-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 100m
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRYW-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,40*
€ 40,936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.