Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRYW-A; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRYW-A; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m
Leitungen; FLRYW-A; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRYW-A0.35-BL
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRYW-A0.35-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRYW-A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,2...1,4mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1456* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.