Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 50m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 50m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 50m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B6.00-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B6.00-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 4,3mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Kabelaufbau: 1x6mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2024* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,22*
€ 133,5418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,45*
€ 131,4355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 91,25*
€ 108,5875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.