Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x4mm2; Line; Cu; PVC; gelb-grün; 60V; 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x4mm2; Line; Cu; PVC; gelb-grün; 60V; 50m
Leitungen; FLRY-B; 1x4mm2; Line; Cu; PVC; gelb-grün; 60V; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B4.00-YL/GR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B4.00-YL/GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4...3,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 1x4mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8202* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,63*
€ 94,7597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.