Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x4mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x4mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x4mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B4.00-RD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B4.00-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 3,7mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 1x4mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,43*
€ 90,9517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,45*
€ 89,7855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,69*
€ 73,4111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,81*
€ 60,4639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.