Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B2.50-BL
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B2.50-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7...3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,645* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,28*
€ 128,8532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,71*
€ 125,7949
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,80*
€ 115,192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,50*
€ 76,755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.