Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; Ø: 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; Ø: 3mm
Leitungen; FLRY-B; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; Ø: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B2.50-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B2.50-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 3mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,49*
€ 121,9631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,09*
€ 119,1071
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,39*
€ 109,9441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,15*
€ 96,5685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,51*
€ 85,0969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.