Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B10.00-RD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B10.00-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 6mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Kabelaufbau: 1x10mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,064* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.