Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; orange; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; orange; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; orange; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.50-OR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.50-OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,94*
€ 79,6586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.