Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.50-BR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.50-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3862* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.