Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; orange; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; orange; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; orange; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.00-OR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.00-OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2307* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.