Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; schwarz-violett; 60V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; schwarz-violett; 60V
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; schwarz-violett; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.75-BK/VI
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.75-BK/VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,9mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.