Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; weiß-schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; weiß-schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; weiß-schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-WH/BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-WH/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß-schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1568* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.