Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-RD/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-RD/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,1382* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,81*
€ 137,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,13*
€ 122,7247
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 93,58*
€ 111,3602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,34*
€ 105,1246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,81*
€ 94,9739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,10*
€ 82,229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.