Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.