Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; blau-weiss; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; blau-weiss; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; blau-weiss; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-BL/WH
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-BL/WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-weiss
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.