Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-BL/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-BL/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,1383* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,29*
€ 138,3851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,51*
€ 123,1769
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 93,93*
€ 111,7767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,13*
€ 95,3547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,15*
€ 82,2885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.