Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,6mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.