Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 500m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-YL/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-YL/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,2...1,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,10058* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,22*
€ 108,5518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,39*
€ 87,3341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,07*
€ 83,3833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,29*
€ 59,8451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.