Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m; Ø: 1,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m; Ø: 1,4mm
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m; Ø: 1,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-WH
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1153* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.