Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 500m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-GR/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-GR/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,2...1,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,10132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,66*
€ 97,1754
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,89*
€ 87,9291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,90*
€ 71,281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,27*
€ 69,3413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.