Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; gelb-grün; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; gelb-grün; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-A; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; gelb-grün; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A2.50-YL/GR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A2.50-YL/GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7...3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,653* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,47*
€ 127,8893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,58*
€ 125,6402
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,86*
€ 116,4534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,24*
€ 101,4356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,30*
€ 77,707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.