Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-A; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A2.50-BR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A2.50-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7...3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6649* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,90*
€ 131,971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,48*
€ 129,0912
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,55*
€ 118,4645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,08*
€ 102,4352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,70*
€ 91,273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.