Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A1.00-GR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A1.00-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9...2,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2556* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.