Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A1.00-BR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A1.00-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2362* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.