Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; Ø: 2,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; Ø: 2,1mm
Leitungen; FLRY-A; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; Ø: 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A1.00-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A1.00-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2357* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,20*
€ 38,318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.