Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Ø: 1,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Ø: 1,9mm
Leitungen; FLRY-A; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Ø: 1,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A0.75-YL
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A0.75-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,9mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.