Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; Ø: 1,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; Ø: 1,9mm
Leitungen; FLRY-A; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; Ø: 1,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A0.75-GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A0.75-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,9mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2243* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.