Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x0,22mm2; Line; Cu; PVC; violett; 60V; 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x0,22mm2; Line; Cu; PVC; violett; 60V; 500m
Leitungen; FLRY-A; 1x0,22mm2; Line; Cu; PVC; violett; 60V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A0.22-VI/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A0.22-VI/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,2mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Kabelaufbau: 1x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,0911* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 65,17*
€ 77,5523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,75*
€ 62,7725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.