Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe; 60x50x45mm; IP67; 200lm; 5h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe; 60x50x45mm; IP67; 200lm; 5h
LED-Taschenlampe; 60x50x45mm; IP67; 200lm; 5h
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-HL-200EX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE HF-200 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fluke taschenlampe
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: ATEX Ex
Achtung!: Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen möglich
Helligkeit: 200lm
Betriebsdauer: 5h
Mess Zubehörs-Typ: LED-Taschenlampe
Abmessungen: 60x50x45mm
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.