Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe; 142x30x26mm; IP67; 45lm; 20h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe; 142x30x26mm; IP67; 45lm; 20h
LED-Taschenlampe; 142x30x26mm; IP67; 45lm; 20h
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-FL-45EX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FL-45 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fluke taschenlampe
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: ATEX Ex
Achtung!: Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen möglich
Helligkeit: 45lm
Betriebsdauer: 20h
Mess Zubehörs-Typ: LED-Taschenlampe
Abmessungen: 142x30x26mm
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe aa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.