Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe; 172x47x47mm; IP67; 150lm; 8h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe; 172x47x47mm; IP67; 150lm; 8h
LED-Taschenlampe; 172x47x47mm; IP67; 150lm; 8h
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-FL-150EX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FL-150 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fluke taschenlampe
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: ATEX Ex
Achtung!: Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen möglich
Helligkeit: 150lm
Betriebsdauer: 8h
Mess Zubehörs-Typ: LED-Taschenlampe
Abmessungen: 172x47x47mm
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe aa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.