Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-FLK-A3001FC Herst.-Nr.: FLUKE A3001FC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: FLUKE Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2 Dichtheitsklasse: IP42 Schnittstelle: Bluetooth Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V Messwertspeicher: 65000 Abmessungen: 165x64x14mm Passendes Zubehör: FLK-A3001FC-KITCAR Messgerät-Eigenschaften: Bereich 20m Messgeräte-Typ: Multifunktion Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 254mm Auflösung der Strommessung: 0,1A Echteffektivwertmessung: True RMS AC Messung: Strom AC Typ des Messgeräts: digital;Zange AC Strommessbereich: 500mA...2,5kA Software: Fluke Connect Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit) Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | FLUKE: | FLUKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,81* | € 281,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,06* | € 290,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,03* | € 290,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,76* | € 297,16* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 286,63* | € 318,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|