Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); Genau.Messung C: ±(1%+2digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 27 Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Fluke 27 Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-27-2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-27II/EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Antistoßgehäuse;MIN/MAX/MITT/REL Funktion;Tastaturbeleuchtung
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 517g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Tastgrad: 0...99,9%
Tastgradmessgenauigkeit: 0,2% auf kHz + 0,1%
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Messung elektrischer Leitfähigkeit: 0,01...60nS
Temperaturmessbereich: -200...1090°C
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;relativ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 100x198x63,5mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;0,1...600µA;400mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;400mA;60mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 10mHz...199,99Hz;1999,9Hz;19,999kHz;199,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;100nF;1µF;10µF;10pF...10nF;9,999mF
Diodentest: 1mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,005%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
Messgenauigkeit elektrischer Leitfähigkeit: ±(1% + 10digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,2%+1 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 630,86*
€ 693,41*
Frei Haus
ab € 651,34*
€ 693,42*
Frei Haus
ab € 635,57*
€ 698,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 657,64*
€ 703,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 710,49*
€ 759,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,47*
€ 903,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,05*
€ 896,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,46*
€ 875,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,79*
€ 862,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,49*
€ 845,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
€ 10,33*
Zubehör
RS Pro
7442199
€ 0,69*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,71*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,65*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.