Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-177
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-177 EGFID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
digital multimeter fluke
multimeter fluke
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Alarm bei gefährlichen Spannungen über 30V;Glättungsmodus zur Filterung schnell wechselnder Eingangssignale;Standby-Einstellung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 420g
Optionale Ausstattung: FLK-C90 weiche Schutzhülle;Stromzangen 400A AC/DC FLK-I410;Set FLK-TLK220
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<25Ω
Herstellerserie: Fluke 170
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 89x190x45mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;400mA;10µA...60mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 10A;400mA;6A;10µA...60mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 999,9Hz;9,999kHz;10mHz...99,99Hz;99,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10µF;1nF...1µF;9,999mF
Diodentest: 1,1mA @2,4V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,2%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,09% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,71*
€ 537,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.