Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-110/ERTA
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-110/ERTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
digital multimeter fluke
multimeter fluke
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel TL75
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX/MITTEL Funktion;Taschengröße
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 350g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<20Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Herstellerserie: Fluke 110
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 32x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x160x46mm
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (6000)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.