Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Infrarot-Fenster; max.260°C; W: 99mm; Mat: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Infrarot-Fenster; max.260°C; W: 99mm; Mat: Edelstahl
Mess.Zub: Infrarot-Fenster; max.260°C; W: 99mm; Mat: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-FLIRIRW3S
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     19251-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Fenster
Infrarot-Fenster
ir fenster
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Durchmesser der Montageöffnung: 69mm
Betriebstemperatur: max. 260°C
Breite: 99mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Höhe: 107,4mm
Dichtungsmaterial: Silikon
Stärke: 26,86mm
Mess Zubehörs-Typ: Infrarot-Fenster
Durchmesser der Wartungsöffnung: 75mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 372,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,67*
€ 374,47*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 394,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 361,04*
€ 407,36*
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 415,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.