Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Infrarot-Fenster; -40÷273°C; W: 0,305m; Mat: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Infrarot-Fenster; -40÷273°C; W: 0,305m; Mat: Edelstahl
Mess.Zub: Infrarot-Fenster; -40÷273°C; W: 0,305m; Mat: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-FLIRIRW-12PS
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     IRW-12PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Fenster
Infrarot-Fenster
ir fenster
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Betriebstemperatur: -40...273°C
Breite: 0,305m
Gehäuse-Material: Edelstahl
Höhe: 0,206m
Mess Zubehörs-Typ: Infrarot-Fenster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 823,62*
€ 894,22*
Frei Haus
ab € 800,29*
€ 894,23*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,14*
€ 979,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 935,27*
€ 1.004,96*
Frei Haus
ab € 928,84*
€ 1.026,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,76*
€ 1.165,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,20*
€ 1.141,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,79*
€ 1.125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,27*
€ 1.112,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.