Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLEXI-ZW; 2x2mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 1kV; -10÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLEXI-ZW; 2x2mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 1kV; -10÷70°C
Leitungen; FLEXI-ZW; 2x2mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 1kV; -10÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-FLEXI-ZW/2.0B
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7456-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -10...70°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLEXI-ZW
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,9x7,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 2mm2
Kabelaufbau: 2x2mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.