Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; E-SMART; 14Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Felo E-smart VDE Wechselklingen Satz, 14-tlg in Blister SL, PH, PZ, Tx
Felo E-smart VDE Wechselklingen Satz, 14-tlg in Blister SL, PH, PZ, Tx
Felo E-smart VDE Wechselklingen Satz, 14-tlg in Blister SL, PH, PZ, Tx
Felo E-smart VDE Wechselklingen Satz, 14-tlg in Blister SL, PH, PZ, Tx
Felo E-smart VDE Wechselklingen Satz, 14-tlg in Blister SL, PH, PZ, Tx
Felo E-smart VDE Wechselklingen Satz, 14-tlg in Blister SL, PH, PZ, Tx
Artikel-Nr.:
     2805-FL06391301
Herst.-Nr.:
     063 913 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: FELO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schraubendreher Griff
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 14Stk.
Herstellerserie: E-SMART
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;TX10;TX20;PZ2;5,5x1,0mm;3,0x0,5mm;6,5x1,2mm;3,5x0,6mm;2,5x0,4mm;4,0x0,8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 43,24*
€ 57,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 62,93*
€ 83,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,20*
€ 99,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,33*
€ 95,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,68*
€ 94,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,73*
€ 90,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,36*
€ 86,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,27*
€ 81,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,93*
€ 74,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.