Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO218,TO220; schwarz; L: 25,4mm; W: 25mm; 18K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO218,TO220; schwarz; L: 25,4mm; W: 25mm; 18K/W
Radiator: gepresst; TO218,TO220; schwarz; L: 25,4mm; W: 25mm; 18K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK224SA220-2
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK224SA2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 25mm
Material: Aluminium
Höhe: 8,3mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220;TO218
Thermischer Widerstand: 18K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Mechanische Montage: clip-on
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.