Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; sechskant; Polyamid; M2,5; M2,5; L: 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; sechskant; Polyamid; M2,5; M2,5; L: 10mm
Distanzmuffe mit Gewinde; sechskant; Polyamid; M2,5; M2,5; L: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-TP2.5-10
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-TP2.5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m2,5 polyamid
Hersteller: FIX&FASTEN
Material: Polyamid
Gewindelänge: 5mm
Schlüsselgröße: 4mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 10mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.