Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 450mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich; Ømax: 130mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 450mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich; Ømax: 130mm
Kabelbinder; L: 450mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich; Ømax: 130mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-9.0X450/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-9.0X450/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,45m
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 130mm
Festigkeit der Kabelbinder: 778N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.