Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 58mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 58mm
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 58mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-4.8X215W/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-4.8X215W/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 215mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 58mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.