Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 11mm; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 11mm; schwarz; UL94V-2
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 11mm; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LEDT-11
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LEDT-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Distanzlänge: 11mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,775*
€ 4,49225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.