Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,5mm; ØLED: 3mm; L: 12mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,5mm; ØLED: 3mm; L: 12mm; schwarz
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,5mm; ØLED: 3mm; L: 12mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LEDH-12
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LEDH-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 4,5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Distanzlänge: 12mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.